TK torusová fréza HPC 6/0,5 mm

Artiklové číslo: 206265 6/0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak ZOX
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 10 mm
Poloměr břitu R1 0,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 42 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,7 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,035 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,035 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206265 6/0,5
EAN / GTIN 4045197539168
Číslo výrobce 206265 6/0,5

Aplikační tabulka

Alu
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
120
Cu
N
100
CuZn
N
120
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Se silným jádrem, speciálními drážkami na odvádění třísek a velkými leštěnými prostory pro třísky.
Nová generace vysoce výkonných fréz v oblasti třískového obrábění HPC.

Použití:

Speciálně pro vysokorychlostní obrábění při výrobě nástrojů a forem ke kopírovacímu frézování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku