TK čelní torusová fréza HPC 8 mm

Artiklové číslo: 206262 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h9 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h9
  • Počet zubů Z: 5

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h9
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 15 stupeň
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Rozměr ap max řádkování 0,5 mm
Rádius pro programování 1 mm
Délka břitu Lc 4,8 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 24 mm
Minimální ⌀ uvolnění stopky D5 7 mm
Maximální ⌀ uvolnění stopky D6 7,9 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Úhel nastavení κ 15 stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Čelní fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206262 8
EAN / GTIN 4062406279837
Číslo výrobce 206262 8

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
175
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
155
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokými posuvy.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při komplexním obrábění v podmínkách HPC / HSC.
Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké úběry při obrábění.

Poznámka:

Nástroje lze přebrousit.
S konicky stoupajícím čelním uvolněním, aby byla zajištěna stabilita při dlouhém vyložení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku