TK torusová fréza HPC 16/2,0 mm

Artiklové číslo: 206260 16/2,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak ZOX
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 36 mm
Poloměr břitu R1 2 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 42 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,08 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,08 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206260 16/2,0
EAN / GTIN 4045197300959

Aplikační tabulka

Alu
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
480
Al > 10% Si
N
240
Cu
N
200
CuZn
N
240
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Se silným jádrem, speciálními drážkami na odvádění třísek a velkými leštěnými prostory pro třísky. Nová generace vysoce výkonných fréz v oblasti třískového obrábění HPC.

Použití:

Speciálně pro vysokorychlostní obrábění při výrobě nástrojů a forem ke kopírovacímu frézování.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 206255.
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
    ⌀ f8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku