TK torusová fréza 4/1,0 mm

Artiklové číslo: 206250 4/1,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 6,5 mm
Poloměr břitu R1 1 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 24 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,7 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,02 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,02 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206250 4/1,0
EAN / GTIN 4062406127817
Číslo výrobce 206250 4/1,0

Aplikační tabulka

Alu
N
280
Hliník (krátké třísky)
N
260
Al > 10% Si
N
240
PMMA Akryl
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.
S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách na třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů tvořících dlouhé třísky.
Konstrukční rozměry dle výrobní normy.
Tolerance:
  • Rohový rádius
R1 = 0,5 tolerance ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerance ±0,03.
R1 > 1,5 tolerance ±0,05.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 206261.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku