{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,12×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 82 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 100 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 154 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v hliníku, krátké třísky | 0,125 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206211 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197812162 | |
Číslo výrobce | 206211 20/2,0 |