TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC 12/1,5 mm

Artiklové číslo: 206162 12/1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diabolo
⌀ břitu DC 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 8 mm
Poloměr břitu R1 1,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 50 mm
Maximální ⌀ uvolnění stopky D6 14,5 mm
Uvolňovací ⌀ D1 11,8 mm
Celková délka L 200 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
L2 100 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,08 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC 0,08 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206162 12/1,5
EAN / GTIN 4045197597823
Číslo výrobce 206162 12/1,5

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
180
Ocel > 50 HRC
H
170
Ocel < 55 HRC
H
140
Ocel < 60 HRC
H
135
Ocel < 65 HRC
H
100
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů.
Pro kopírovací frézy s úhlem α: 1° 30′. Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.
Tolerance:
  • Řezný poloměr: R1= ±0,005 mm.
  • Úhel α= ±20′.

Poznámka:

Orientační hodnoty: fz pro ap= 0,1×D.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku