{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
⌀ břitu DC | 1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,005 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 1 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 16 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 0,95 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC | 0,015 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC | 0,015 mm | |
Korekční faktor ap kor | 0,12 | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206157 1X16 | |
EAN / GTIN | 4045197934567 | |
Číslo výrobce | 206157 1X16 |