TK torusová fréza GARANT Diabolo R1 0,1 1X3 mm

Artiklové číslo: 206156 1X3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / −0,005
  • Počet zubů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diabolo
⌀ břitu DC 1 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,005
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 1 mm
Poloměr břitu R1 0,1 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 3 mm
Uvolňovací ⌀ D1 0,95 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,02 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC 0,02 mm
Korekční faktor ap kor 1
Barevný kroužek červená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206156 1X3
EAN / GTIN 4045197934024
Číslo výrobce 206156 1X3

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
72
Ocel < 65 HRC
H
55
Ocel < 67 HRC
H
50
Ocel > 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů.
Vhodné také pro obrábění elektrolytické mědi.
Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus pro vysoce precizní obrábění tvrdých materiálů.
Úhel odsazení α = 16°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,0025 mm.
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Obvodové frézování: ap = 0,1 × D × ap korr
Kopírování: ap = 0,05 × D × ap korr
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! Např: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ DC × L1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku