{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 7 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 44 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,03 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,034 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206071 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197766410 | |
Číslo výrobce | 206071 6/2,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza 6/2,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
2 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
400 ks okamžitě k dodání
874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | DLC | TiAlN | TiAlN |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování |
Barevný kroužek | žlutá | zelená | zelená |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | 0 / -0,03 | f8 |
Poloměr břitu R1 | 2 | 2 | 2 |