{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2,5 mm | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Délka břitu Lc | 2,5 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 20 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 2,41 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v odlitku hliníku | 0,035 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v odlitku hliníku | 0,035 mm | |
Korekční faktor ap kor | 0,8 |
Katalogové číslo | 206045 2,5X20 | |
EAN / GTIN | 4045197915719 | |
Číslo výrobce | 206045 2,5X20 |