TK torusová fréza R1 0,1 0,5X3 mm

Artiklové číslo: 206042 0,5X3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / −0,005
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 0,5 mm
    Povlak DLC
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ W
    Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,005
    Počet zubů Z 2
    Úhel sklonu šroubovice 25 stupeň
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 0,5 mm
    Poloměr břitu R1 0,1 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 3 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 0,48 mm
    Celková délka L 50 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v odlitku hliníku 0,02 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v odlitku hliníku 0,02 mm
    Korekční faktor ap kor 0,9
    Barevný kroužek žlutá
    Druh produktu Fréza Torus

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 206042 0,5X3
    EAN / GTIN 4045197913777
    Číslo výrobce 206042 0,5X3

    Aplikační tabulka

    Alu
    N
    480
    Hliník (krátké třísky)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    400
    PMMA Akryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Se zdokonaleným povlakem DLC sp2. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost u hliníkových materiálů. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek.
    Úhel odsazení α=16°.
    Tolerance:
    • Poloměr břitu: R1 = ±0,0025 mm.
    • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Poznámka:

    Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
    Hodnoty pro:
    Plná drážka: ap = 0,25 × D × ap korr
    Obvodové frézování: ap = 0,50 × D × ap korr
    Kopírování: ap = 0,25 × D × ap korr
    Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
    např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku