Zámečnické kladivo DIN s grafitovou rukojetí 33 mm

Artiklové číslo: 205C.80
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 205C.80
EAN / GTIN 3148517863316
Číslo výrobce 205C.80
L-číslo L60130 5520

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

Charakteristika:

  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 132
  • L2 [mm]: 33
  • [kg]: 0,960

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku