Zámečnické kladivo DIN s grafitovou rukojetí 23 mm

Artiklové číslo: 205C.30
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 205C.30
    EAN / GTIN 3148517863064
    Číslo výrobce 205C.30
    L-číslo L60130 5518

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

    Charakteristika:

    • L [mm]: 300
    • L1 [mm]: 106
    • L2 [mm]: 23
    • [kg]: 0,380

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku