Zámečnické kladivo DIN s grafitovou rukojetí 36 mm

Artiklové číslo: 205C.100
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 205C.100
    EAN / GTIN 3148517863491
    Číslo výrobce 205C.100
    L-číslo L60130 5693

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

    Charakteristika:

    • L [mm]: 360
    • L1 [mm]: 137
    • L2 [mm]: 36
    • [kg]: 1.140

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku