{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205710 14 | |
EAN / GTIN | 4045197362629 | |
Číslo výrobce | 205710 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovací fréza MTC 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
4 446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
2 054,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
4901,00 CZK
2 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3 302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 38 stupeň | 30 stupeň | 38 stupeň |
Strategie obrábění | MTC | HPC | HPC | HPC |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |