{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 48 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205492 16M | |
EAN / GTIN | 4045197546135 | |
Číslo výrobce | 205492 16M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovací fréza HPC 16M mm
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
6 063,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
3 335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Profil frézování | HR | HR |
Celková délka L | 110 | 108 |
Délka břitu Lc | 48 | 48 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | ±0,12 |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,041 |
Počet zubů Z | 4 | 5 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |