TK hrubovací fréza krátká HPC 20 mm

Artiklové číslo: 205486 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Profil frézování HR
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 20 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 26 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,7 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 205486 20
EAN / GTIN 4045197555328
Číslo výrobce 205486 20

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
270
Al > 10% Si
N
190
Ocel < 500 N/mm²
P
115
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Pro vysoké rychlosti posuvu, velmi vysoký řezný výkon.
Se spirálou 20°.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 205704.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK hrubovací fréza krátká HPC 20 mm

TK hrubovací fréza krátká HPC 20 mm

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
5 304,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
3 380,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
2704,00 CZK
903,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
3 939,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
3 887,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Celková délka L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne
⌀ břitu DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Úhel sklonu šroubovice 20 stupeň 30 stupeň 45 stupeň 30 stupeň 45 stupeň
Počet zubů Z 4 2 3 3 3
Šířka rohové fazetky při 45° 0,7 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,1 mm 0,1 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku