{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Profil frézování | WR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,15×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 41 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 50 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,32 mm | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v hliníku, krátké třísky | 0,071 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205274 10 | |
EAN / GTIN | 4062406381271 | |
Číslo výrobce | 205274 10 |