{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Profil frézování | WR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC; TPC | |
Délka břitu Lc | 60 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 74 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,5 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,25 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,28 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205268 20 | |
EAN / GTIN | 4067263243502 | |
Číslo výrobce | 205268 20 |