TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 205266 8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: WR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Alu
⌀ břitu DC 8 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Profil frézování WR
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 24 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 30 mm
Uvolňovací ⌀ D1 7,5 mm
Celková délka L 68 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Rohové zaoblení rv 0,2 mm
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,1 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,12 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205266 8
EAN / GTIN 4067263130468
Číslo výrobce 205266 8
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
450
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování.
Speciální brus pro obrábění neželezných kovů.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.
Až 2×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
Šikmé zanořování je možné až do 45°.
Nejvyšší rychlosti posuvu při svislém vnoření jsou možné pomocí speciální geometrie vnoření.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku