TK hrubovací fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC 12 mm

Artiklové číslo: 205265 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: WR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Alu
    ⌀ břitu DC 12 mm
    Povlak DLC
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Profil frézování WR
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
    Dělení břitů nestejný
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 36 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 46 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 11 mm
    Celková délka L 93 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Rohové zaoblení rv 0,32 mm
    Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,15 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,18 mm
    Barevný kroužek žlutá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 205265 12
    EAN / GTIN 4062406122560
    Číslo výrobce 205265 12

    Aplikační tabulka

    Alu
    N
    450
    Hliník (krátké třísky)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    380
    PA 66
    N
    120
    PEEK
    N
    100
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Pro hrubování. Speciální brus pro obrábění neželezných kovů.

    Výhoda:

    Optimalizovaný tvar drážky, excentrické podbroušení, velká čela.
    Až 2 × D do plného materiálu při nejvyšších rychlostech posuvu a velmi tichém chodu.
    Šikmé zanořování je možné až do 45°.
    Nejvyšší rychlosti posuvu při svislém vnoření jsou možné pomocí speciální geometrie vnoření.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku