{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | WR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,4×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 36 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 13 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,32 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,18 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,2 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205250 14 | |
EAN / GTIN | 4062406122256 | |
Číslo výrobce | 205250 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
4420,00 CZK
2 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
5304,00 CZK
3 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 730,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
6084,00 CZK
3 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
4 862,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,4×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,5×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Délka břitu Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 42 mm | 26 mm | 26 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | 35 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 35 stupeň | 42 stupeň | 42 stupeň |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,12 mm |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,12 mm | 0,1 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |