Fíbrový kotouč přírodní vlákno 115x22 mm ZA60-P48 N PREMIUM oceli/nerezové oceli

Artiklové číslo: 205056
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 205056
EAN / GTIN 9003172050560
Číslo výrobce 205056
L-číslo L50140 2104

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ kotouč z přírodního vlákna usnadňuje odstraňování rzi, odstraňování otřepů a hrubé broušení různých vlastností oceli a nerezové oceli. Vybaven oxidem zirkonia a další chladicí vrstvou, nabízí velmi dobré odstranění. Zvláštností je tělo nosiče přírodních vláken z jutových vláken - na jedné straně je šetrné k životnímu prostředí, na druhé straně má dlouhou životnost díky své řeznosti a také umožňuje chladný řez.

Charakteristika:

  • Tvar: Disk z přírodního vlákna
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA-P48 N ZA60
  • Rozměr (D x H): 115 x 22 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Oxid zirkoničitý a další chladicí vrstva zajišťují velmi dobré odstranění
  • Ekologicky šetrné, vyžínatelné nosné tělo z jutových vláken zaručuje nejvyšší životnost
  • Nosič podporuje odvod tepla a zajišťuje chladné broušení

Použití:

  • Pro hrubé broušení, jakož i pro odstraňování rzi a odstraňování otřepů normálních a tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučení:

  • Velikost zrna 36 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 60 pro obecné operace broušení

Speciální funkce:
  • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
  • Velmi dobrý výkon při odstraňování
  • Maximální životnost díky vyžínatelné nosnosti

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku