Šestihranné šroubováky s rukojetí

Artiklové číslo: 205.L 3-160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 205.L 3-160
EAN / GTIN 7610733012213
Číslo výrobce PB 205.L 3-160
L-číslo L60060 1072

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, prostorově úsporná a univerzálně použitelná
  • vysoce kvalitní materializace, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserové značení sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Klingelængde: 160 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 3 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 255 mm
  • Til metalskruer M: 4 mm
  • Til skruestik M: 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku