Technická fréza ze slinutého karbidu 52SKM-N 12x25-6x70 mm MY PREMIUM ocel/nerez/litina

Artiklové číslo: 20487
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 20487
EAN / GTIN 9003170204873
Číslo výrobce 20487

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ karbidové frézy pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. To vytváří výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění při práci v těžko přístupných oblastech. Díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran se tomuto nástroji vždy podaří udržet tvorbu tepla na nízké úrovni, aby byl chráněn obrobek a fréza. To vám umožní dosáhnout nejlepší životnosti a maximální životnosti téměř na všech materiálech.

Charakteristika:

  • Tvar: 52SKM-N BRUSNÝ HROT VÁLCOVÝ
  • Vhodnost materiálu: Litina, ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: MŮJ
  • Rozměr (D x D - s x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky speciálně vyvinuté geometrii řezání
  • Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění téměř všech materiálů
  • Snížená tvorba tepla chrání zastřihovač a obrobek

Použití:

  • Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku