Číselníkový úchylkoměr, plochá koncová krytka, verze ISO, funkce přidržení špičkové hodnoty, 10 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 2046AB-80
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
Katalogové číslo 2046AB-80
EAN / GTIN 4946368842592
Číslo výrobce 2046AB-80
L-číslo L40010 14079

Popis

Popis:

Speciální aplikační měřidla nabízejí následující výhody: U modelu s nastavitelným ukazatelem lze polohu ukazatele nastavit nezávisle na poloze měřicí čep pomocí horního knoflíku. V modelu držení vrcholu mechanismus drží ukazatel a měřicí čep v maximální poloze jamky a zobrazuje maximální hodnotu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 10 mm
Stupňování: 0,01 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku