Číselníkový úchylkoměr, koncový kryt s okem, verze ISO, nárazuvzdorný, 10 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 2046A-09
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
Katalogové číslo 2046A-09
EAN / GTIN 4946368841939
Číslo výrobce 2046A-09
L-číslo L40010 13810

Popis

Popis:

Standardní model, měřicí rozsah 10 mm ocel, rozteč 0.01 mm ocel. Jedná se o standardní Číselníkový úchylkoměru, který nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 10 mm
Stupňování: 0,01 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku