Žebřík posuvný, 2dílný s traverzami nivello® 2x18 příček

Artiklové číslo: 20418
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Počet stupňů 2×18
Materiál Hliník
Druh produktu Výsuvný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 20418
EAN / GTIN 4031405204188
Číslo výrobce 020418
L-číslo L90110 776

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Snadné nastavení výšky od příčku k příčce díky tlačítkovým hákům s automatickým zamykáním zvedacího zařízení
  • Horní žebřík od velikosti 2 x 14 příčlí s válečky na stěnu
  • Korozivzdorné vodicí kování
  • Žebříky do 3,0 m s nohavello® žebříky
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Nivello® Traverse v optimální šířce k vybranému produktu pro extra bezpečné stání a stoupání díky žebříkové obuvi nivello® s technologií náklonu 2 os, úhlem ovládání útoku a vyměnitelnými nožní deskou. Příčník je dodáván volně a je dvakrát přišroubován ke spodnímu konci spojovací tyče
  • Upozornění: Podle normy nelze připevněný posuvný žebřík oddělit od žebříku o délce větší než 3,0 m.

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 10300 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Prodloužená délka: 9180 mm
  • Délka zasunutá: 5300 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x18 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku