Žebřík posuvný, 2dílný s traverzami nivello® 2x16 příček

Artiklové číslo: 20416
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výsuvný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 20416
EAN / GTIN 4031405204164
Číslo výrobce 020416

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Snadné nastavení výšky od příčku k příčce díky tlačítkovým hákům s automatickým zamykáním zvedacího zařízení
  • Horní žebřík od velikosti 2 x 14 příčlí s válečky na stěnu
  • Korozivzdorné vodicí kování
  • Žebříky do 3,0 m s nohavello® žebříky
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Nivello® Traverse v optimální šířce k vybranému produktu pro extra bezpečné stání a stoupání díky žebříkové obuvi nivello® s technologií náklonu 2 os, úhlem ovládání útoku a vyměnitelnými nožní deskou. Příčník je dodáván volně a je dvakrát přišroubován ke spodnímu konci spojovací tyče
  • Upozornění: Podle normy nelze připevněný posuvný žebřík oddělit od žebříku o délce větší než 3,0 m.

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 9400 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Prodloužená délka: 8340 mm
  • Délka zasunutá: 4740 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x16 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku