Stélka po celé délce ARTISAN Sole ESD Level 1, velikost 44

Artiklové číslo: 204153-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost bot EU 44
Druh produktu Vložka do bot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 204153-44
EAN / GTIN 4030839323427
Číslo výrobce 204153-44
L-číslo L00790 4677

Popis

Popis:

  • Celoplošná stélka
  • K dispozici v různých výškách: Level 1, Level 2, Level 3
  • Level 1: znatelně větší pohodlí pro silná chodidla
  • Velmi dobrá absorpce a uvolňování vlhkosti pro příjemné klima nohou
  • Odolná proti oděru
  • Vhodná pro všechny bezpečnostní boty s certifikátem ESD s touto stélkou.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku