Elektrikářské kladivo hikorová rukojeť 18 mm

Artiklové číslo: 203H.18
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203H.18
EAN / GTIN 3148517524996
Číslo výrobce 203H.18
L-číslo L60130 168

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • L [mm]: 237
  • L1 [mm]: 142
  • L2 [mm]: 18
  • [g]: 200
  • [kg]: 0.200

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku