{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Titan | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 7 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejná | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,07×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203633 12 | |
EAN / GTIN | 4045197992048 | |
Číslo výrobce | 203633 12 |