{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pro Steel | |
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,06 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203623 6 | |
EAN / GTIN | 4062406252021 | |
Číslo výrobce | 203623 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK dokončovací fréza HOLEX Pro Steel HPC 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
986,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
1 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání
614,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
897,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 62 | 57 | 62 | 70 | 57 | 66 |
⌀ břitu DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Úhel sklonu šroubovice | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Počet zubů Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,06 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 |