{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203620 6 | |
EAN / GTIN | 4045197200471 | |
Číslo výrobce | 203620 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
500 ks okamžitě k dodání
757,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
2 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
377 ks okamžitě k dodání
588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Celková délka L | 70 mm | 80 mm | 54 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
⌀ břitu DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | f8 | h10 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |