{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203510 16 | |
EAN / GTIN | 4045197964205 | |
Číslo výrobce | 203510 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
2 314,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
161,70 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
166,03 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | verde | verde |
Celková délka L | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Vnitřní chlazení | ne | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 45 grados | 45 grados |
Typ | N | N | N |
Počet zubů Z | 6 | 6 | 7 |