Vozík na pneumatiky

Artiklové číslo: 2035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2035
EAN / GTIN 4017976420356
Číslo výrobce 2035

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Vůz na přepravu pneumatik svařený z ocelových trubek, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007, trvale povrchově chráněný. Kola s plnými gumovými pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. Stohy pneumatik lze zvedat nebo pokládat přímo pomocí rozpěrných podpěr ovládaných řídítky. Vhodné i pro větší pneumatiky, například pro vozy SUV o průměru 450 až 860 mm. Je možné použít až 8 pneumatik nebo kol.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Šířka čepele (mm): 500-945
Hloubka lžíce (mm): 660
Celková šířka (mm): 730
Celková hloubka (mm): 1085
Celková výška (mm): 1510
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85
Poznámka: pro průměry pneumatik 450 - 860 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku