Vozík s pneumatikami

Artiklové číslo: 2034
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Přepravní rudl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2034
    EAN / GTIN 4017976420349
    Číslo výrobce 2034
    L-číslo L90070 359

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Vůz na přepravu pneumatik svařený z ocelových trubek, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007, trvale povrchově chráněný. Kola s plnými gumovými pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. Stohy pneumatik lze zvedat nebo pokládat přímo pomocí rozpěrných podpěr, které lze ovládat pomocí řídítek. Vhodné i pro větší vozy, jako jsou SUV s pneumatikami o průměru 450 až 860 mm. Je možné použít až 8 pneumatik nebo kol.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 200
    Šířka čepele (mm): 500-945
    Hloubka lžíce (mm): 660
    Celková šířka (mm): 730
    Celková hloubka (mm): 1085
    Celková výška (mm): 1510
    Pneumatiky: Plná guma
    Velikost kola (mm): 250 x 60
    Poznámka: pro průměry pneumatik 450 - 860 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku