{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,02 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,02×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC; TPC | |
Délka břitu Lc | 56 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 70 HRC | 0,136 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203373 12 | |
EAN / GTIN | 4045197641335 | |
Číslo výrobce | 203373 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK fréza HPC / TPC 12 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
11 520,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
7 138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
1 995,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | červená | červená | červená |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 45 | 45 | 45 |
Typ | H | H | H |
Počet zubů Z | 6 | 6 | 6 |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |