{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 7 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Použití frézy | mono-frézování vysoce přesné 90° | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,02×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková délka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,03 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203214 6 | |
EAN / GTIN | 4067263100362 | |
Číslo výrobce | 203214 6 |