{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Titan | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování; 0,08×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC; TPC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,2 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v titanu > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203157 10 | |
EAN / GTIN | 4045197989772 | |
Číslo výrobce | 203157 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK stopková fréza GARANT Master Titan HPC/TPC 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
3 116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
1 721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
2 065,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 705,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 72 | 72 | 80 | 66 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobní norma | Výrobní norma |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Strategie obrábění | HPC ;TPC | HPC | HPC | HPC |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rohové zaoblení rv | 0,2 | 0,32 | 0,32 | 0,05 |