{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Titan | |
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,06×D | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 18 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,1 mm | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203123 6 | |
EAN / GTIN | 4062406120146 | |
Číslo výrobce | 203123 6 |