TK fréza s více děliči třísek GARANT Master Titan TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 203122 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Titan
⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejný
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,08×D
Stopka DIN 1835 B s h5
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění TPC
Délka břitu Lc 19 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 25 mm
Uvolňovací ⌀ D1 7,8 mm
Celková délka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Rohové zaoblení rv 0,2 mm
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v titanu > 850 N/mm2 0,045 mm
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203122 8
EAN / GTIN 4062406120061
Číslo výrobce 203122 8

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
120
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza koncipovaná speciálně pro použití TPC, pro univerzální obrábění. Zesílené jádro. Optimální mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.

Použití:

Speciálně k frézování titanu a titanových slitin.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max: = 0,08 × D pro obrábění TPC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku