Posuvný žebřík 3-dílný bez příčky 3x10 stupňů

Artiklové číslo: 20310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Výsuvný žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 20310
    EAN / GTIN 4031405203105
    Číslo výrobce 020310
    L-číslo L90110 79

    Popis

    Popis:

    • Hliníkový příčkový žebřík
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
    • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
    • Snadné nastavení výšky od příčku k příčce díky tlačítkovým hákům s automatickým zamykáním zvedacího zařízení
    • Horní žebřík od velikosti 2 x 14 příčlí s válečky na stěnu
    • Korozivzdorné vodicí kování
    • Střední a horní vodiče do 3,0 m s nožičkovými botami
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Šířka vodiče: 500 mm (bez příčné lišty)
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)
    • Upozornění: Podle normy nelze připevněný posuvný žebřík oddělit od žebříku o délce větší než 3,0 m.

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 8000 mm
    • Vnější šířka: 500 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Prodloužená délka: 6980 mm
    • Délka zasunutá: 3060 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: 3x10 příček
    • Výška schůdku/příčku: 30 mm
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku