Diamantový dělicí kotouč 357 mm X 3,8 mm

Artiklové číslo: 2030944
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2030944
    EAN / GTIN 5706915309447
    Číslo výrobce 2030944
    L-číslo L51190 382

    Popis

    Popis:

    • Přelomová diamantová technologie pro extrémní odolnost a maximální pracovní výkon
    • Čepel zvládne 1000 a více řezů a vydrží 30krát déle než řezné kotouče s tenkou vazbou*
    • Čepel je osázena diamantem a nezmenšuje se, hloubka řezu zůstává nezměněna po celou dobu životnosti
    • Má pevnější masivní ocelový podklad, aby se co nejvíce eliminovalo riziko zlomení
    • LENOX METALMAX™ pracuje s menším zápachem a prachem, protože kotouč se neopotřebovává jako lepené brusné materiály. Pouze na řezaném materiálu vznikají viditelné jiskry
    • Pracuje v širokém spektru materiálů včetně oceli, nerezové oceli, litiny, výztuže, plechu, hliníku a neželezných kovů
    • *Průměrný výkon kotouče MetalMax™ na řezání 115 x 1 mm s lepeným brusivem z oxidu hlinitého v 25mm trubce z uhlíkové oceli

    Obsah:

    1 kus

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku