{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,07×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 60 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 70 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Celková délka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Počet lamačů třísek | 2 | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v materiálu Toolox 44 HRC | 0,097 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203092 20 | |
EAN / GTIN | 4045197953902 | |
Číslo výrobce | 203092 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání
10 686,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
400 ks okamžitě k dodání
11 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
8 346,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
7 332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
6526,00 CZK
4 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 70 mm | 70 mm | 52 mm | 70 mm | 70 mm |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | 40 stupeň | 40 stupeň | 40 stupeň | 40 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Počet zubů Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |