{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,07×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 48 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 55 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Celková délka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Počet lamačů třísek | 1 | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,32 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v materiálu Toolox 44 HRC | 0,078 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203089 16 | |
EAN / GTIN | 4045197640963 | |
Číslo výrobce | 203089 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
270 ks okamžitě k dodání
7 020,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
6 916,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
4 628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
4 134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
⌀ břitu DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | 40 stupeň | 40 stupeň | 40 stupeň |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejné | nestejné | nestejné |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | f8 | f8 | e8 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |