Diamantový dělicí kotouč 105 mm X 1,3 mm

Artiklové číslo: 2030864
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2030864
EAN / GTIN 5706915308648
Číslo výrobce 2030864
L-číslo L51190 370

Popis

Popis:

  • Přelomová diamantová technologie pro extrémní odolnost a maximální pracovní výkon
  • Čepel zvládne 1000 a více řezů a vydrží 30krát déle než řezné kotouče s tenkou vazbou*
  • Čepel je osázena diamantem a nezmenšuje se, hloubka řezu zůstává nezměněna po celou dobu životnosti
  • Má pevnější masivní ocelový podklad, aby se co nejvíce eliminovalo riziko zlomení
  • LENOX METALMAX™ pracuje s menším zápachem a prachem, protože kotouč se neopotřebovává jako lepené brusné materiály. Pouze na řezaném materiálu vznikají viditelné jiskry
  • Pracuje v širokém spektru materiálů včetně oceli, nerezové oceli, litiny, výztuže, plechu, hliníku a neželezných kovů
  • *Průměrný výkon kotouče MetalMax™ na řezání 115 x 1 mm s lepeným brusivem z oxidu hlinitého v 25mm trubce z uhlíkové oceli

Obsah:

1 kus

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku