TK fréza s děliči třísek TPC 8 mm

Artiklové číslo: 203086 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiSiN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,07×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění TPC
Délka břitu Lc 32 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 40 mm
Uvolňovací ⌀ D1 7,8 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,12 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 0,062 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203086 8
EAN / GTIN 4062406569389

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
350
Ocel < 750 N/mm²
P
320
Ocel < 900 N/mm
P
280
Ocel < 1100 N/mm²
P
210
Ocel < 1400 N/mm
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,07×D pro obrábění metodou TPC.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku