TK fréza s děliči třísek TPC 6 mm

Artiklové číslo: 203079 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 5

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 6 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma výrobní norma
    Typ H
    Tolerance jmenovitý ⌀ f8
    Počet zubů Z 5
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu horizontální a šikmý
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění TPC
    Délka břitu Lc 18 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 25 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 5,8 mm
    Celková délka L 62 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Rohové zaoblení rv 0,1 mm
    Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 60 HRC 0,02 mm
    Barevný kroužek červená
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 203079 6
    EAN / GTIN 4045197953599
    Číslo výrobce 203079 6

    Aplikační tabulka

    Ocel < 1400 N/mm
    P
    150
    Ocel > 50 HRC
    H
    140
    Ocel < 55 HRC
    H
    125
    Ocel < 60 HRC
    H
    110
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonná fréza pro obrábění materiálů do 60 HRC, koncipovaná speciálně pro použití TPC. Zesílené jádro. S rádiusem řezných hran podobným torusovým frézám.
    Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

    Poznámka:

    hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
    ae max = 0,05×D pro obrábění TPC.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku