TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC 16 mm

Artiklové číslo: 203073 16
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Uni
⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiSiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 48 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 58 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15,5 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Rohové zaoblení rv 0,3 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,05 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203073 16
EAN / GTIN 4067263092049
Číslo výrobce 203073 16

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Ke hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu. Nově vyvinutá geometrie a vysokovýkonný povlak pro vynikající výrobní výsledky při maximální životnosti v různých materiálech. Vysoká vlastní stabilita a klidný chod díky nerovnoměrnému dělení.

Výhoda:

  • Chod téměř bez vibrací.
  • Speciální tvar drážek, velké prostory pro třísky.
  • Speciálně přizpůsobené zaoblení hran.
  • Substrát optimalizovaný ve tvrdosti a houževnatosti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku